曜日別特売

880x400x880mm 書庫(窓付引戸型)

880x400x880mm 書庫(窓付引戸型) - エスコ880x400x880mm 書庫(窓付引戸型) - エスコ880x400x880mm 書庫(窓付引戸型) - エスコ

鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解除ができます。

材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)27.7耐荷重(kg)100(各棚板:30)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880アズワン品番64-2288-88外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×310×818内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64661574EA954ES-31
オープン
48,800
53,680(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする