エスコ
766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット
仕様
鍵本数:25セット(各2本)
材質
亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
寸法(mm)
766(W)×240(D)×447(H)
質量(kg)
15.91
色
白
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140(W)×215(D)×55(H)
アズワン品番
65-2289-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64661617
EA954ES-52A
オープン
¥
69,400
¥
76,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください