エスコ
415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト)
材質
棚:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF
寸法(mm)
(W)415×(D)290×(H)595
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
全体50、棚板1枚当たり30
棚板数(枚)
固定棚板1
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(W)390×(D)275×(H)275
アズワン品番
64-7967-74
内容量
1台
注意
※お客様組立品
(プラスドライバー使用)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64661687
EA954FB-32B
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください