エスコ
550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目)
材質
フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
寸法(mm)
モニタ台:550(W)x250(D)x120(H)、キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H)
色
ダーク
質量(g)
3.2
アズワン品番
64-2289-09
総耐荷重(kg)
25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5)
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64661705
EA954HC-152
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください