曜日別特売

730x700x1250mm PCラック(立ち作業用)

730x700x1250mm PCラック(立ち作業用) - エスコ730x700x1250mm PCラック(立ち作業用) - エスコ
材質キーボードテーブル・パーティクルボード:メラミン化粧板、本体フレーム・棚板:スチール粉体焼付塗装質量(g)43.2k耐荷重(kg)天板:20、中段:40、キーボードテーブル:10、マウステーブル:5、底板:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250アズワン品番64-2289-18内容量1台
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64661748EA954HC-173730×700×125095
オープン
96,300
105,930(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする