曜日別特売

506x300mm/380-480mm 机上ラック(木目)

506x300mm/380-480mm 机上ラック(木目) - エスコ506x300mm/380-480mm 机上ラック(木目) - エスコ
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDF PVC真空張り、中間リング:ABS樹脂質量(kg)4質量(g)4.6k耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480アズワン品番64-2289-21内容量1台
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64661757EA954HC-186木目10
オープン
16,500
18,150(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする