エスコ
506x300mm/380-480mm 机上ラック(ホワイト)
材質
支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDFPVC真空張り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)
4.6
質量(g)
4.6k
耐荷重(kg)
10
アズワン品番
64-2289-23
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64661766
EA954HC-187
ホワイト
506×300×380~480
1段
10
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください