エスコ
600x400x355mm マルチラック(ホワイト)
材質
天板:MDF PVC貼り 脚部:スチール粉体塗装、キャスター:ナイロン
色
ホワイト
アズワン品番
64-2289-34
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64661784
EA954HC-219
20(上段・下段)各10
5.8
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください