曜日別特売

500x535x 90mm プリンタースタンド(キャスター付)

500x535x 90mm プリンタースタンド(キャスター付) - エスコ500x535x 90mm プリンタースタンド(キャスター付) - エスコ500x535x 90mm プリンタースタンド(キャスター付) - エスコ500x535x 90mm プリンタースタンド(キャスター付) - エスコ500x535x 90mm プリンタースタンド(キャスター付) - エスコ500x535x 90mm プリンタースタンド(キャスター付) - エスコ500x535x 90mm プリンタースタンド(キャスター付) - エスコ
キャスターあり棚段数1ホワイト材質天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×90アズワン品番64-2289-53本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×535×90総耐荷重(kg)60(均等耐荷重)内容量1台
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64661836EA954HC-44160(均等耐荷重)500×535×901ホワイト500×535×90
オープン
11,600
12,760(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする