エスコ
550x320x580mm ファイルワゴン
材質
フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×320×580
アズワン品番
64-2290-06
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662098
EA954HE-35
550×320×580
40(棚板1枚あたり20)
5.7
オープン
¥
29,500
¥
32,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください