曜日別特売

750x610x670mm セキュリティラック用スタンド

750x610x670mm セキュリティラック用スタンド - エスコ750x610x670mm セキュリティラック用スタンド - エスコ
仕様梱包/個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)22質量(g)22000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670アズワン品番64-2290-09内容量1台
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64662134EA954HM-3
オープン
57,600
63,360(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする