エスコ
400x400x414mm セキュリティボックス
仕様
梱包/個口数(個):1
付属品
鍵×2、連結用ボルト×4
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
9
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×414
アズワン品番
64-2290-10
総耐荷重(kg)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662143
EA954HM-5
オープン
¥
41,300
¥
45,430
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください