エスコ
277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)
材質
本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
寸法(mm)
227(W)×373(D)×370(H)
質量(kg)
5.8
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-2290-22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662213
EA954JB-17
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください