エスコ
301x309x235mm 原稿スタンド
仕様
ペーパークリップ枚数:20枚
ボードサイズ:301×235mm
最大使用荷重(kg)
5
材質
プレート・台座:ABS樹脂
適合サイズ
A4、B5
アズワン品番
64-2290-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662256
EA954JB-41
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください