エスコ
210x320x165mm テレホンスタンド
仕様
クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上
前後作動範囲:315~395mm
電話台サイズ:幅140~200mm
質量(kg)
1.35
耐荷重(kg)
1
支柱の高さ(mm)
140
ベース回転範囲(°)
360
アズワン品番
64-2290-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662283
EA954JB-91
オープン
¥
5,540
¥6,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください