エスコ
277x366x177mm/ 2段 レターケース
材質
本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
寸法(mm)
277(W)×336(D)×177(H)
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
引出し内寸法(mm)
浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)
引出し組合せ
浅型+深型
アズワン品番
64-2290-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662308
EA954JD-2
オープン
¥
5,660
¥
6,226
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください