エスコ
5段 レターケース
材質
本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
寸法(mm)
277(W)×336(D)×263(H)
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
引出し内寸法(mm)
浅型:233(W)×307(D)×36(H)
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-2290-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662326
EA954JD-12
オープン
¥
7,090
¥
7,799
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください