エスコ
554x336x483mm/2列10段 レターケース
材質
スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン
寸法(mm)
554(W)×336(D)×483.5(H)
質量(kg)
11.3
色
ニューグレー
内寸(mm)
233(W)×307(D)×36(H)
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-2290-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662387
EA954JD-32
オープン
¥
36,200
¥
39,820
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください