エスコ
740x540x1230mm/8段 ツールワゴン
材質
本体:スチール、キャスター:樹脂
質量(kg)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×540×1230
引出し内寸法(mm)
1~3段目:600×325×55、4段目:600×410×100、5・6段目:600×610×40、7段目:600×410×100、8段目:600×410×290
アズワン品番
64-2290-62
引出し耐荷重(kg)
1~3段目:15、4段目:20、5・6段目:15、7段目:20、8段目:30
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662746
EA956AB-13
オープン
¥
245,100
¥
269,610
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
7,400
/
税込
¥
8,140
沖縄地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790