エスコ
565x397x5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤)
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
565×397
質量(g)
25
アズワン品番
64-2290-74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662807
EA956BB-103
赤
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください