エスコ
500x873x880mm/ 4段 ツールワゴン
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー(別売)を取付してカスタマイズ可能。
仕様
スチール厚さ:1.2mm
材質
本体:スチール、キャスター:ポリプロピレン、TPR
寸法(mm)
873(W)×500(D)×880(H)
質量(kg)
36
耐荷重(kg)
全体200(各段:100、各引出し:30)
角穴(mm)
10×10(ピッチ間隔35)
アズワン品番
65-2292-53
内容量
1台
1月1日より値下げいたしました。
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662859
EA956F-3B
オープン
¥
91,500
¥
100,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください