570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン

570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン - エスコ570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン - エスコ570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン - エスコ
材質本体:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)31.3高さ(mm)779(キャスターなし高さ:663)奥行(mm)345間口(mm)570引出し内寸法(mm)小:479×293×64(H)×3個、大:479×293×138(H)×2個アズワン品番64-2290-63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64662877EA956FD-1A570345779(キャスターなし高さ:663)
オープン
89,500
98,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする