エスコ
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(10mm/黒)
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
479×293
色
黒
質量(g)
35
アズワン品番
64-2290-84
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662904
EA956FD-102
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください