曜日別特売

[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄)

[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) - エスコ[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) - エスコ[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/黄) - エスコ
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)479×293質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479(W)×293(D)×5(H)アズワン品番64-2290-87内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64662938EA956FD-105
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする