エスコ
750x500x600mm/2段 ツールワゴン
材質
スチール
質量(kg)
10.3
アズワン品番
64-2290-65
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64662983
EA956KA-11
601
500
750
パールピンク(紛体塗装)
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください