エスコ
ビジネスチェアー(ブルー)
寸法(mm)
535(W)×620(D)×820~940(H)
質量(kg)
7.5
色
ブルー
アズワン品番
64-2291-33
脚幅(mm)
620
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663489
EA956XB-37
7.5
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください