エスコ
150x201x125mm パーツトレー(透明オレンジ)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:201×150×125(H)、内寸:184×126×120(H)、有効内寸:162×119×116(H)
色
オレンジ
質量(g)
235
容量(L)
2.5
耐荷重(kg)
13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663683
EA957AC-112
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください