エスコ
360x255x155mm 手提げ金庫
材質
本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS
質量(kg)
4.1
電源
単3電池×2本(別売)
外寸(mm)
360(W)×255(D)×155(H)
アズワン品番
64-2291-80
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305(W)×210(D)×120(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663769
EA961KA-44A
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください