エスコ
84x 24x27mm コインケース(10円/50枚)
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
約12
収納枚数
10円玉(50枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.5×27×27
アズワン品番
64-2291-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663796
EA961KA-113
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください