エスコ
95x 25x25mm コインケース(50円/50枚)
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
約12
収納枚数
50円玉(50枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94.5×24.5×24.5
アズワン品番
64-2291-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663805
EA961KA-114
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください