エスコ
M 6xP 1.0 ロッドエンド(雌ねじ)
材質
ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)
A:6、B:9、C:30、D:20
ピッチ(mm)
1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64663909
EA966DZ-1
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください