エスコ
M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ)
材質
ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)
A:12、B:16、C:54、D:34
ピッチ(mm)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64664015
EA966DZ-15
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください