エスコ
814x380x1200mm/4段ラック棚(折畳式)
質量(kg)
16
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
380
間口(mm)
814
仕上
エポキシメラミン焼付塗装
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
収納寸法(mm)
815×60×1390
アズワン品番
64-2292-11
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64664593
EA976AV-21
814×380×1200
オープン
¥
48,600
¥
53,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください