エスコ
1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
仕様
支柱外周:120~160mm
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本当たり)
適合寸法(mm)
1500
適合支柱
S(Lアングル・Cチャンネル)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64665853
EA979CH-15
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください