エスコ
1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
仕様
支柱外周:120~160mm
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本当たり)
適合寸法(mm)
1800
適合支柱
S(Lアングル・Cチャンネル)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64665869
EA979CH-18
オープン
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください