曜日別特売

1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) - エスコ1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) - エスコ
仕様
適合支柱(mm):Cチャンネル:40×40、45×45、55×45、50×50、55×55、Lアングル:60×40、50×50
支柱外周:160~230mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)適合寸法(mm)1200適合支柱M(Lアングル・Cチャンネル)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64665887EA979CJ-12
オープン
3,180
3,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする