1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) - エスコ1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) - エスコ1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) - エスコ
材質ナイロンベルト幅(mm)25破断荷重(kg)90適合寸法(mm)~1800適合支柱12~16cm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64666009EA979CR-180
オープン2,250
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする