エスコ
25mmx2.0m 荷締ストラップ(緑)
リーズナブル価格の荷締ストラップ
全長(m)
2
使用荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ナイロン
アズワン品番
64-2294-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64668118
EA982BA-132
25
オープン
¥
630
¥
499
アウトレット
¥
549
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください