曜日別特売

25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式)

25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式) - エスコ25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式) - エスコ25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式) - エスコ
仕様最大使用力:0.75kN(76kg)ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kN)3アズワン品番64-7980-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64668328EA982SG-2A25
オープン
3,900
4,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする