エスコ
300x450mm 吊り下げ式表示板(赤)
材質
アクリル
寸法(mm)
450×300×3(t)
色
赤
取付方式
吊り下げ
取付穴(mm)
Φ5×2ヶ所
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64668583
EA983BH-3
オープン
¥
3,050
¥
3,355
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください