曜日別特売

400x500mm 法令許可票(登録電気工事業者届

400x500mm 法令許可票(登録電気工事業者届 - エスコ400x500mm 法令許可票(登録電気工事業者届 - エスコ
(1件のレビュー)
材質エコユニボード寸法(mm)400×500×1取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64668888EA983BR-71-
オープン970
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
62836754EA983BR-71【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン879
699
アウトレット
769(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 掲示
ファシリティサービス建設業・工事業

金額が安いので購入しました。
製品としては問題無く希望通りの商品です。
商品管理シール的な物が字の上に貼ってあり、取っても裏紙が残るタイプの強力な物です。
強く剥がそうとすると字も削れるので慎重に剥がす必要があります。
せめて字の無い空白箇所に貼って有ればまだ許せるのですが、わざわざ字の上に貼らなくても良いのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする