エスコ
100mmx10m トラテープ(反射)
(1件のレビュー)
リーズナブル価格の反射トラテープです
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
10
アズワン品番
64-2295-18
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64669615
EA983F-56
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください