曜日別特売

200x2000x5mm 反射トラクッション

200x2000x5mm 反射トラクッション - エスコ
材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)5アズワン品番64-2295-25シマ幅(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64669703EA983FE-267
オープン
5,920
6,512(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする