エスコ
200x1000x8mm 反射トラクッション
材質
クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル
長さ(mm)
1000
幅(mm)
200
厚さ(mm)
8
アズワン品番
64-2295-28
シマ幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64669737
EA983FE-276
オープン
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください