エスコ
65x65x 500mm コーナーガード(アイボリー)
材質
軟質塩ビ
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
内幅:57×57、外幅:65×65
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64669834
EA983FJ-222A
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください