エスコ
[EA983FK-8A用]サイドプレート
仕様
段差:100mm
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
270×270×100
質量(kg)
0.99
耐荷重(t)
10未満
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64669843
EA983FK-8SA
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください