エスコ
31x 31mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:31、b:31、c:5、d:19
適合パイプ径(Φmm)
27.2×27.2
入数
4個
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670699
EA983FP-73
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください