エスコ
50x 50mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:50、b:50、c:6、d:23
適合パイプ径(Φmm)
46.8×46.8
入数
2個
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670708
EA983FP-74
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください