エスコ
25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:25、b:25、c:4、d:19
適合パイプ径(Φmm)
22.8×22.8
入数
4個
内容量
1パック(4個)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670717
EA983FP-81
オープン
¥
895
¥
985
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください