エスコ
60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:60、b:60、c:2、d:27.5
適合パイプ径(Φmm)
56.8×56.8
入数
2個
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670735
EA983FP-83
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください